Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemtronics Pow-R-Wash PR, Typ Reiniger für elektrische Kontakte Kontaktspray für Kontakte, Schalter, Spray, 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-2987729
Hersteller:
     Chemtronics
Herst.-Nr.:
     ES1605EBGS
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronikspray
Kontakt-Reiniger
Kontakt-Spray
Kontaktreiniger
Reiniger-Typ = Reiniger für elektrische Kontakte
Handelsname = Pow-R-Wash PR
Gebinde Typ = Spray
Gebindegröße = 400 ml
Anwendung = Kontakte, Schalter
Produktkategorie = Kontaktreiniger

Chemtronics Elektrischer KontaktreinigerDer Chemtronics Pow-R-Wash PR 400 ml Kunststoff-Safe-Elektrokontaktreiniger ist ein hochwirksames Produkt zum Entfernen von Oxiden und anderen Verschmutzungen auf stromlosen Geräten. Diese Hochdruck-Sprayformulierung wurde mit sehr geringer Oberflächenspannung entwickelt und hinterlässt keine Rückstände, spült Bereiche sauber und verdunstet sofort.Eigenschaften und VorteileEntfernt Oxide, Staub, Schmutz und Schmutz aus Kontaktbereichen Dringt in schwer zugängliche Bereiche ein Schnelle Verdampfung Hinterlässt keine Rückstände. Geruchsarm Nicht korrosiv Enthält keine FCKW, HFCKW oder 1,1,1 Trichlorethan Enthält keine chlorierten LösungsmittelAnwendungenLeiterplatten Relais und Kontakte Sicherungskästen Regelwiderstände und Potenziometer Anschlüsse Zeitgeber WahlschalterZertifizierungenEs1605
Weitere Informationen:
Reiniger-Typ:
Reiniger für elektrische Kontakte
Handelsname:
Pow-R-Wash PR
Gebinde Typ:
Spray
Gebindegröße:
400 ml
Anwendung:
Kontakte, Schalter
Produktkategorie:
Kontaktreiniger
Weitere Suchbegriffe: Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, elektronikspray 400ml, kontakt reiniger, 2987729, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Elektronik-Reiniger und Schutzbeschichtungen, Elektronik-Reiniger, Chemtronics, ES1605EBGS, Facilities Cleaning & Maintenance, Electronics Cleaners & Protective Coatings, Electronics Cleaners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.