| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2987937 Herst.-Nr.: ES830BE EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Verpackungsart = Spray Gebindegröße = 200ml Handelsname = FLUX-OFF
Wasserlöslicher Flussmittelentferner ChemtronicsDer Chemtronics 200 ml Flux-Off wasserlösliche Flussmittelentferner ist eine proprietäre Mischung aus leistungsfähigen Reinigungslösungsmitteln, die als Ersatz für TMS-basierte Lösungsmittel entwickelt wurde. Dieses Entfluxungsmittel entfernt R-, RMA-, RA- und synthetische Flussmittelrückstände sowie ionische und nichtionische Verschmutzungen. Achtung EntflammbarEigenschaften und VorteileDringt in schwer zugängliche Bereiche ein Schnelle Verdampfung Hinterlässt keine Rückstände. Entfernt leichte Öl- und Fettrückstände Entfernt ionische und nichtionische Rückstände Hervorragende Werkstoffverträglichkeit Nicht korrosive Formulierung Frei von Kohlenwasserstoffen und FCKW Enthält kein 1,1,1-TrichlorethanAnwendungenChipträger Kühlkörper Metallgehäuse und Chassis Leiterplatten Stecker Relais und Kontakte Buchsen SMD-Gerätepads Magnete Weitere Informationen: | | Verpackungsart: | Spray | Gebindegröße: | 200ml | Handelsname: | FLUX-OFF |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 11,61* | € 20,38* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 16,78* | € 25,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|