Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cropico RM6-N2 Dekade, 1Ω, max. ±1%, 0.1Ω, Widerstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2988918
Hersteller:
     Cropico
Herst.-Nr.:
     RM6-N2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
präzisionswiderstand
Dekadenbox Typ = Widerstand
Widerstandsauflösung = 1Ω
Widerstandsgenauigkeit maximal = ±1%
Restwiderstand = 0.1Ω
Nennleistung = 0.6W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Abmessungen = 70 x 190 x 140mm
Breite = 190mm

Kalibrierung/Ersatz, kompakt, 6 Widerstandsdekaden. Kompaktes, stabiles Gehäuse aus schlagfestem Polystyrol Metallschichtwiderstände und versilberte Messingkontaktschalter Besonders geeignet für den Einsatz in industriellen Elektro- und Elektroniklabors Gewünschter Widerstand über die 6 Drehschalter wählbar Ein zusätzlicher 1 kΩ-Widerstand ist an den Anschlüssen verfügbar. Dieser ermöglicht es dem Benutzer, einen einfachen Spannungsteiler aufzubauen.
Weitere Informationen:
Dekadenbox Typ:
Widerstand
Widerstandsauflösung:
Widerstandsgenauigkeit maximal:
±1%
Restwiderstand:
0.1Ω
Nennleistung:
0.6W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Abmessungen:
70 x 190 x 140mm
Breite:
190mm
Weitere Suchbegriffe: 2988918, Mess- und Prüftechnik, Bauelementeprüfgeräte, Dekaden, Cropico, RM6N2, Test & Measurement, Electronic Component Testing, Decade Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,12*
€ 426,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,22*
€ 416,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,37*
€ 377,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,89*
€ 353,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,56*
€ 341,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.