Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dormer DIN HSS Hand Gewindebohrersatz, Rechtsgewinde, 2-teilig M10 x 1.0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2998741
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     E105-M10/1,00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Set Typ = Gewindebohrersatz
Typ = Gerade Nut
Steigung = 1.0mm
Gewinde Standard = Metrisch Extra Fein
Gewinde-Drehrichtung = Rechts
Schaft Standard = DIN
Hand-/Maschine-Gewindebohrer = Hand-Gewindebohrer
Schaftdurchmesser = 7 mm
Passgenauigkeit = 6H

Dormer Satz mit zwei E105-HSS-Handbohrern mit feinem metrischem Gewinde. Eine Serie von HSS-Gewindebohrern mit manuellem, metrischem Gewinde in einem 2-teiligen Satz (Schruppen und Schlichten). Jeder Satz besteht aus einem Schrupp-Gewindebohrer, der eine 5-Gewindeeinführung hat, und der Finisher hat zwei. Die Gewindebohrertoleranzklasse ist 6H, der Schnittwinkel beträgt 10° und die Gewindebohrer sind gerade. Diese hochwertigen Gewindebohrer von Dormer sind ideal zum Gewindeschneiden in Sacklöchern oder Durchgangsbohrungen. Gewindebohrer werden zum Schneiden von Gewinden für Schrauben in Materialien wie Metall und Kunststoff verwendet. Gewindebohrer funktionieren wie ein Bohrer, aber aufgrund der einzigartigen Form eines Gewindebohrers, wenn sie in ein Stück Material geschraubt werden, werden Schraubengewinde erzeugt. Eigenschaften und Vorteile:. Material HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) - für hohe Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit M-Hand-Gewindebohrer mit gerader Nut Metrischer Gewindetyp Rechtshändige Gewinderichtung - zum Festziehen, wenn ein Kopf oder eine Mutter im Uhrzeigersinn gedreht wird. Typische Anwendungen:. Gewindebohrer und -matrizen werden zur Erstellung von Schraubengewinden (allgemein bekannt als Gewindeschneiden) verwendet. Gewindebohrer machen Muttern, und eine Matrize macht eine Schraube. Das Formen von Gewinden mit einem Gewindebohrer wird als Gewindebohrer bezeichnet, aber die Verwendung einer Matrize bezeichnet das Prozessgewinde. Gewindebohrer werden in Anwendungen wie: Engineering Produktion. Standard: DIN 2181. Häufig gestellte Fragen Was ist HSS? HSS ist ein Akronym für Hochgeschwindigkeitsstahl und ist aufgrund ihrer ausgezeichneten Wärmebeständigkeit bei hohen Geschwindigkeiten im Allgemeinen der passende Stahltyp für Gewindebohrer und Bohrer. Da ein Standardbohrer sich mit bis zu 500–700 U/min drehen kann, führt die Reibung zu einer starken Wärmeentwicklung. Dies ist bei der Arbeit mit Holz und Kunststoff nicht erwünscht. Was sind die verschiedenen Arten von Gewindebohrer? Die vier beliebtesten sind: Gerade Flachrundbänder: Am häufigsten verwendete Gewindebohrertypen und geeignet für die Blindfertigung oder die Herstellung von durchkontaktierten Gewinden in den meisten Materialien, hauptsächlich Stahl und Gusseisen. Diese sammeln Späne in den geraden Nuten des Werkzeugs. Spiralkopf-Gewindebohrer: Geeignet zum Gewindeschneiden durch Löcher. Sie schieben Späne durch Löcher vor das Werkzeug. Spiral-Flachbandschneider: Hauptsächlich zum Gewindeschneiden von Sacklöchern vorgesehen. Sie ziehen Späne von der Spitze des Werkzeugs nach oben und aus der Bohrung heraus. Umform-Gewindebohrer: Erzeugen Sie ein Gewinde, indem Sie das Material drücken, anstatt zu schneiden, und es werden keine Späne erzeugt. Diese Dormer Gewindebohrer sind gerade Flachbandschneider.
Weitere Informationen:
Set Typ:
Gewindebohrersatz
Typ:
Gerade Nut
Steigung:
1.0mm
Gewinde Standard:
Metrisch Extra Fein
Gewinde-Drehrichtung:
Rechts
Schaft Standard:
DIN
Hand-/Maschine-Gewindebohrer:
Hand-Gewindebohrer
Schaftdurchmesser:
7 mm
Passgenauigkeit:
6H
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, regel-gewindebohrer m10x1, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz 2-teilig, 2998741, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, Dormer, E105M101,00, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.