Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dormer ISO HSS Maschinen Gewindebohrer, Rechtsgewinde, -teilig M14 x 2.0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2999895
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     E500-M14/2,00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Gewindegröße = M14
Typ = Gerade Nut
Steigung = 2.0mm
Gewinde Standard = Metrisch
Gewinde-Drehrichtung = Rechts
Stückzahl = 1
Hand-/Maschine-Gewindebohrer = Maschinen-Gewindebohrer
Schaftdurchmesser = 11.2 mm
Passgenauigkeit = 6H

HSS-Gewindebohrer Dormer Serie E500 mit geradem Gewinde. Eine Serie von metrischen HSS-Gewindebohrern mit gerader Nut von Dormer. Die Gewindebohrertoleranzklasse ist 6H und verfügt über einen 2-Gewindeeingang und einen 7-Grad-Schnittwinkel. Diese Gewindebohrer werden für den Einsatz in Durchgangsbohrungen oder Sacklöchern mit einer Tiefe von bis zu 2-fachem Durchmesser empfohlen. Gewindebohrer werden zum Schneiden von Gewinden für Schrauben in Materialien wie Metall und Kunststoff verwendet. Gewindebohrer funktionieren wie ein Bohrer, aber aufgrund der einzigartigen Form eines Gewindebohrers, wenn sie in ein Stück Material geschraubt werden, werden Schraubengewinde erzeugt. Gewindebohrer können in Maschinen wie Bohrpressen oder mit Handwerkzeugen wie einem Gewindebohrer verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile:. Material HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) - für hohe Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit M-Maschinengewindebohrer mit gerader Nut Metrischer Gewindetyp Rechtshändige Gewinderichtung - zum Festziehen, wenn ein Kopf oder eine Mutter im Uhrzeigersinn gedreht wird Poliert. Typische Anwendungen:. Gewindebohrer und -matrizen werden zur Erstellung von Schraubengewinden (allgemein bekannt als Gewindeschneiden) verwendet. Gewindebohrer machen Muttern, und eine Matrize macht eine Schraube. Das Formen von Gewinden mit einem Gewindebohrer wird als Gewindebohrer bezeichnet, aber die Verwendung einer Matrize bezeichnet das Prozessgewinde. Gewindebohrer werden in Anwendungen wie: Engineering Produktion. Häufig gestellte Fragen Was ist HSS? HSS ist ein Akronym für Hochgeschwindigkeitsstahl und ist aufgrund ihrer ausgezeichneten Wärmebeständigkeit bei hohen Geschwindigkeiten im Allgemeinen der passende Stahltyp für Gewindebohrer und Bohrer. Da ein Standardbohrer sich mit bis zu 500–700 U/min drehen kann, führt die Reibung zu einer starken Wärmeentwicklung. Dies ist bei der Arbeit mit Holz und Kunststoff nicht erwünscht. Was sind die verschiedenen Arten von Gewindebohrer? Die vier beliebtesten sind: Gerade Flachrundbänder: Am häufigsten verwendete Gewindebohrertypen und geeignet für die Blindfertigung oder die Herstellung von durchkontaktierten Gewinden in den meisten Materialien, hauptsächlich Stahl und Gusseisen. Diese sammeln Späne in den geraden Nuten des Werkzeugs. Spiralkopf-Gewindebohrer: Geeignet zum Gewindeschneiden durch Löcher. Sie schieben Späne durch Löcher vor das Werkzeug. Spiral-Flachbandschneider: Hauptsächlich zum Gewindeschneiden von Sacklöchern vorgesehen. Sie ziehen Späne von der Spitze des Werkzeugs nach oben und aus der Bohrung heraus. Umform-Gewindebohrer: Erzeugen Sie ein Gewinde, indem Sie das Material drücken, anstatt zu schneiden, und es werden keine Späne erzeugt. Diese Dormer Gewindebohrer sind gerade Flachbandschneider. Was ist Fase? Fase ist ein Begriff, der sich auf die Größe der Gewinde an einem Gewindebohrer bezieht, der konisch ist, so dass das Schneidgewinde allmählich vergrößert werden kann. Welche verschiedenen Materialtypen sind verfügbar? HSS: Hochgeschwindigkeitsstahl HSS-E: Hochgeschwindigkeits-Kobalt HSS HM: Hochgeschwindigkeitsstahl/Hartmetall HSS-E PM: HSS-E Pulvermetallurgiestahl. Standard: ISO 529
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M14
Typ:
Gerade Nut
Steigung:
2.0mm
Gewinde Standard:
Metrisch
Gewinde-Drehrichtung:
Rechts
Stückzahl:
1
Hand-/Maschine-Gewindebohrer:
Maschinen-Gewindebohrer
Schaftdurchmesser:
11.2 mm
Passgenauigkeit:
6H
Weitere Suchbegriffe: 2999895, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, Dormer, E500M142,00, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.