| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3002813 Herst.-Nr.: 10401000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nennstrom = 16A Gender = Buchse Serie = H-BE Typ = Steckverbindereinsatz Kontakt-Format = 6P Anzahl der Reihen = 2 Betriebsspannung = 600 V Montagetyp = Kabelmontage Anzahl der Kontakte = 6 Gehäuseausrichtung = Gerade
UL-gelistet, CSA-zertifiziert, SEV. Stecker- und Buchseneinsätze, Käfigklemmenanschluss. Für Gruppe C ausgelegt Ideal für schnelle Kabelkonfektionierung oder für Bereiche, in denen Vibrationen auftreten 32-polige Ausführung wird als 2-teiliges Kit geliefert Weitere Informationen: | | Nennstrom: | 16A | Gender: | Buchse | Serie: | H-BE | Typ: | Steckverbindereinsatz | Kontakt-Format: | 6P | Anzahl der Reihen: | 2 | Betriebsspannung: | 600 V | Montagetyp: | Kabelmontage | Anzahl der Kontakte: | 6 | Gehäuseausrichtung: | Gerade |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3002813, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, Epic Contact, 10401000, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules |
| | |
| |