Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Edelstahl Maßstab biegsam, metrisch 150mm x 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom Edelstahl Maßstab biegsam, metrisch 150mm x 13mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3006613
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     DELA.1051.150
EAN/GTIN:
     3662424023415
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Länge = 150mm
Metrisch oder zöllig = metrisch
Material/Stoff = Edelstahl
Breite = 13mm
Flexibel = Ja
Faltbar = Nein

Flexible FACOM-Edelstahl-Line. Diese Edelstahllineale von FACOM sind ideal für den Einsatz in einem breiten Industriebereich, von Profis und Ingenieuren. Sie sind ideal, um Sie beim Messen, Zeichnen, Schneiden oder Zählen von geraden Linien auf Materialien zu unterstützen. Ein Stahllineal oder eine Stahllineal ist eine Art Lineal, das tatsächliche Größen in zölligen oder metrischen Messungen misst und gerade Linien zeichnet. Die flexiblen Edelstahllineale der Serie FACOM DELA 1051 sind auf beiden Seiten geätzt: Eine Seite in mm und die andere Seite in 1/2 mm und sind in den folgenden Längen erhältlich: ; 300-6613 300-6613 - DELA.1051,150 Metrisches Lineal, Länge 150 mm ; 300-6629 300-6629 - DELA.1051.200 Metrisches Lineal, Länge 200 mm ; 300-6641 300-6641 - DELA.1051.300 Metrisches Lineal, Länge 300 mm. Eigenschaften und Vorteile:. Auf beiden Seiten graviert Linien und Zahlen sind eingeätzt und erscheinen aufgrund von Oxidation schwarz Blendfreie Oberfläche - für klare Sichtbarkeit der Skala Hochwertige Lineale der Klasse II Erhältlich in kalibrierter Ausführung. Typische Anwendungen:. Lineale werden verwendet, um die Länge eines Objekts oder dessen Kante genau und als Führung zum Zeichnen oder Zählen gerader Linien zu messen. Lineale werden in Schulen, zu Hause und in einer Vielzahl von Berufen und Studienbereichen eingesetzt, einschließlich Geometrie, Druck, technisches Zeichnen, Bauwesen und Technik. Häufig gestellte Fragen Woraus bestehen Lineale? Lineale bestehen aus Durable Materialien wie Holz, Kunststoff oder Metall. Diese Materialien sind verschleißfest und in der Regel bruchfest und kratzfest für lange Lebensdauer. Dieses FACOM-Lineal besteht aus Edelstahl. Pflegehinweise Stahllineale sind Präzisionsmessgeräte und sollten leicht zu warten sein. Sie sollten nicht als Schab
Weitere Informationen:
Länge:
150mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Material/Stoff:
Edelstahl
Breite:
13mm
Flexibel:
Ja
Faltbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Normallineal, Stahllineal, Technikerlineal, Werkstattlineal, maßstab 0.15m edelstahl, kontrollmaßstab, maßstab edelstahl, 3006613, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Lineale, Facom, DELA1051150, Hand Tools, Measuring & Marking, Rulers
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,64*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,61*
€ 2,66*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1,92*
€ 3,06*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 1,96*
€ 3,15*
€ 5,90*
ab € 2,14*
€ 3,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
8850-001
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.