| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3006641 Herst.-Nr.: DELA.1051.300 EAN/GTIN: 3662424023439 |
| |
|
| | |
| Länge = 300mm Metrisch oder zöllig = metrisch Material/Stoff = Edelstahl Breite = 13mm Flexibel = Ja Faltbar = Nein
Flexible FACOM-Edelstahl-Line. Diese Edelstahllineale von FACOM sind ideal für den Einsatz in einem breiten Industriebereich, von Profis und Ingenieuren. Sie sind ideal, um Sie beim Messen, Zeichnen, Schneiden oder Zählen von geraden Linien auf Materialien zu unterstützen. Ein Stahllineal oder eine Stahllineal ist eine Art Lineal, das tatsächliche Größen in zölligen oder metrischen Messungen misst und gerade Linien zeichnet. Die flexiblen Edelstahllineale der Serie FACOM DELA 1051 sind auf beiden Seiten geätzt: Eine Seite in mm und die andere Seite in 1/2 mm und sind in den folgenden Längen erhältlich: ; 300-6613 300-6613 - DELA.1051,150 Metrisches Lineal, Länge 150 mm ; 300-6629 300-6629 - DELA.1051.200 Metrisches Lineal, Länge 200 mm ; 300-6641 300-6641 - DELA.1051.300 Metrisches Lineal, Länge 300 mm. Eigenschaften und Vorteile:. Auf beiden Seiten graviert Linien und Zahlen sind eingeätzt und erscheinen aufgrund von Oxidation schwarz Blendfreie Oberfläche - für klare Sichtbarkeit der Skala Hochwertige Lineale der Klasse II Erhältlich in kalibrierter Ausführung. Typische Anwendungen:. Lineale werden verwendet, um die Länge eines Objekts oder dessen Kante genau und als Führung zum Zeichnen oder Zählen gerader Linien zu messen. Lineale werden in Schulen, zu Hause und in einer Vielzahl von Berufen und Studienbereichen eingesetzt, einschließlich Geometrie, Druck, technisches Zeichnen, Bauwesen und Technik. Häufig gestellte Fragen Woraus bestehen Lineale? Lineale bestehen aus Durable Materialien wie Holz, Kunststoff oder Metall. Diese Materialien sind verschleißfest und in der Regel bruchfest und kratzfest für lange Lebensdauer. Dieses FACOM-Lineal besteht aus Edelstahl. Pflegehinweise Stahllineale sind Präzisionsmessgeräte und sollten leicht zu warten sein. Sie sollten nicht als Schaber, Schraubendreher oder Brechstange verwendet werden und achten Sie darauf, das Lineal nicht zu quetschen. Überprüfen Sie Ihre Stahllineale regelmäßig. Achten Sie darauf, dass er nicht gebogen oder eingedellt ist. Prüfen Sie, ob die Ecken quadratisch und scharf sind. Achten Sie darauf, dass sich keine Grate auf der Stahllineale befinden. Eine hochwertige Stahllineale sollte lange halten, solange sie gepflegt wird. Weitere Informationen: | | Länge: | 300mm | Metrisch oder zöllig: | metrisch | Material/Stoff: | Edelstahl | Breite: | 13mm | Flexibel: | Ja | Faltbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Normallineal, Stahllineal, Technikerlineal, Werkstattlineal, facom 300mm maßstab, kontrollmaßstab, maßstab edelstahl, 3006641, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Lineale, Facom, DELA1051300, Hand Tools, Measuring & Marking, Rulers |
| | |
| |