Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electrolube Wärmeleitpaste Silikonfrei, 2.5W/m·K, max. +130°C, 700g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-3008502
Hersteller:
     Electrolube
Herst.-Nr.:
     HTCP700G
EAN/GTIN:
     5060641256544
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
electrolube wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
Wärmeleitfähigkeit = 2.5W/m·K
Material = Silikonfrei
Betriebstemperatur max. = +130°C
Betriebstemperatur min. = -50°C
Verpackungsgröße = 700g
Betriebstemperaturbereich = -50 → +130 °C

HTCP – Silikonfreie Wärmeleitpaste Plus. Eine silikonfreie Wärmeleitpaste mit verschiedenen Metalloxidpulvern (Keramik) für ein ausgezeichnetes Wärmeleitvermögen. Ausgezeichnete Kriechschutzeigenschaften Ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit selbst bei hohen Temperaturen Leicht zu handhaben Geringer Gewichtsverlust durch Verdampfung Weiße Farbe für leichte Erkennung im Einsatz Spez. Durchgangswiderstand: 1 x 10 ;sup>14 ;/sup> Ω
Weitere Informationen:
Wärmeleitfähigkeit:
2.5W/m·K
Material:
Silikonfrei
Betriebstemperatur max.:
+130°C
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Verpackungsgröße:
700g
Betriebstemperaturbereich:
-50 → +130 °C
Weitere Suchbegriffe: 3008502, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Electrolube, HTCP700G, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Grease
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,64*
€ 339,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,86*
€ 338,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,16*
€ 328,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 265,11*
€ 315,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,85*
€ 308,03
pro Stück
ab 15 Stück
€ 253,45*
€ 301,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,02*
€ 279,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Essentra
HSR-1
ab € 3,32*
Zubehör
Essentra
HSR-2
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.