Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Fühlerlehre, 19-teilig , metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom Fühlerlehre, 19-teilig , metrisch
Artikel-Nr.:
     108EL-3009971
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     804
EAN/GTIN:
     3148512017509
Suchbegriffe:
Fühlerlehre
Fühlerlehren-Satz
Fühlerlehrenfächer
Fühllehre
Anzahl Klingen = 19
Metrisch oder zöllig = metrisch

Metrische FACOM-Fühlerlehren. Diese Fühlerlehren bestehen aus einer Reihe von 19 Klingen, die mit einer Schraube an einem vernickelten Rahmen befestigt sind. Die Größe wurde auf die einzelne Klinge geätzt. Eine Fühllehre ist ein tragbares Messwerkzeug, das zur Messung der Größe von kleinen Lücken zwischen zwei Objekten verwendet wird, die sich sehr nah beieinander befinden. Das Werkzeug verfügt über eine Reihe von klappbaren Metallstreifen (auch Klingen oder Blätter genannt), die auf eine bestimmte Dicke bearbeitet werden. Eine Fühlerlehre kann verwendet werden, um eine Vielzahl von schmalen Schlitzen zu messen, um zu prüfen, ob mechanische Teile in einem sicheren Betriebszustand sind. Erhältlich in 3 Versionen: ; 300-6556 300-6556 - 804.L - extra lange runde Spitze - Klingenlänge 150 mm, Bereich 4/100 mm - 25/100 mm, Gewicht 100 g. ; 300-6562 300-6562 - 804.P - spitze Spitzen in Standardlänge - Klingenlänge 90 mm, Bereich 4/100 mm - 100/100 mm ; 300-9971 300-9971 - 804 - runde Spitzen in Standardlänge - Klingenlänge 90 mm, Gewicht 60 g, Bereich 4/100 mm - 100/100 mm. Eigenschaften und Vorteile:. Klingen sind leicht abnehmbar Die Fühlerlehren sind in metrischen Einheiten erhältlich Erhältlich in kalibrierten Versionen. Typische Anwendungen:. Die Fühllehren werden überwiegend in der Technik eingesetzt, um die Entfernung zwischen zwei Teilen genau zu messen, um sicherzustellen, dass mechanische Teile einen sicheren Betriebszustand aufweisen. Häufig gestellte Fragen: Wofür werden Fühlerlehren verwendet? Sie werden verwendet, um Spaltbreiten zu messen und die Größe des kleinen Abstands zwischen den beiden Teilen genau zu bestimmen. Was ist mit den Zahlen auf einer Fühlerlehre? Sie können entweder zöllige Einheiten oder metrische Messungen sein. Zöllige Einheiten, die in der Regel in Tausendstel Zoll und metrisch in Hundertstel Millimeter gemessen werden. Was können Fühllehren messen? Sie können zur Überprüfung von Folgendem verwendet werden: Stößelspielen, Zündkerzenabständen, Verteilerstellen, Lagerspielen und Kolbenringspalten.
Weitere Informationen:
Anzahl Klingen:
19
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: facom fühlerlehre, fühlerlehre, 3009971, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Fühllehren, Facom, 804, Hand Tools, Measuring & Marking, Feeler Gauges
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,90*
€ 16,95*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,62*
€ 17,03*
1 Tag
12
€ 14,99*
ab € 12,72*
€ 20,34*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,55*
€ 20,65*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 16,84*
€ 24,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1923659
ab € 7,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.