Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton RMQ Titan Steuerstation Leergehäuse, 2 x Ø 22mm, RAL7032, Aluminium, IP 69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3013295
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     118459 M22-I2M-SAL
EAN/GTIN:
     5059039098064
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Leergehäuse
eaton leergehäuse
Serie = RMQ Titan
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Anzahl der Einbaustellen = 2
Gehäusefarbe = RAL7032
Gehäusematerial = Aluminium
IP Schutzart = IP 69K

Aluminium. Einwegausführung mit gelber Abdeckung (RAL 7032) für Not-Aus-Schalter erhältlich.
Weitere Informationen:
Serie:
RMQ Titan
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Anzahl der Einbaustellen:
2
Gehäusefarbe:
RAL7032
Gehäusematerial:
Aluminium
IP Schutzart:
IP 69K
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, 3013295, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Steuerstation-Gehäuse, Eaton, 118459M22I2MSAL, Switches, Push Button Switches & Components, Control Station Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111220
ab € 0,44*
Zubehör
Lapp Kabel
53111220+53119120
ab € 8,94*
Zubehör
RS Pro
6694673
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.