Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interroll PVC Transportrolle Ø 20mm x 300mm, Federbelastet Spindel 6mm, 10N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Interroll PVC Transportrolle Ø 20mm x 300mm, Federbelastet Spindel 6mm, 10N
Artikel-Nr.:
     108EL-3015702
Hersteller:
     Interroll
Herst.-Nr.:
     11AZS20D03 - 300
EAN/GTIN:
     5059045509882
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
interroll förderrolle
Rollenlänge = 300mm
Rollendurchmesser = 20mm
Rohrmaterial = PVC
Spindelgröße = 6mm
Innere Rahmenbreite = 305mm
Belastung = 10N
Spindelform = Rund
Befestigungstyp = Federbelastet
Spindelmaterial = Edelstahl
Fördergeschwindigkeit max. = 0.3m/s
Gewichtsklasse = Leichte Einsätze
Gesamtlänge = 317mm

20 mm Durchmesser. PVC-Rollen bieten Geräuschisolierung, Widerstand gegenüber Chemikalien und Korrosion, Stoßfestigkeit und geringere Neigung zu Abrieb. Sie sind leichtgewichtig und leicht zu reinigen. Diese sind mit Wälzlagern ausgestattet und haben federbelastete Spindeln. Sie sind wahlweise erhältlich mit drei Durchmessern und einer breiten Auswahl an Längen, um die meisten Bandtransport-Anforderungen zu erfüllen. Runde Spindeln Edelstahlwälzlager und -federn Spindelmaterial mit Farbcodierung (Stahl - gelbe Endkappen; Edelstahl - graue Endkappen) 6 mm Spindel
Weitere Informationen:
Rollenlänge:
300mm
Rollendurchmesser:
20mm
Rohrmaterial:
PVC
Spindelgröße:
6mm
Innere Rahmenbreite:
305mm
Belastung:
10N
Spindelform:
Rund
Befestigungstyp:
Federbelastet
Spindelmaterial:
Edelstahl
Fördergeschwindigkeit max.:
0.3m/s
Gewichtsklasse:
Leichte Einsätze
Gesamtlänge:
317mm
Weitere Suchbegriffe: förderrolle, 3015702, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Fördertechnik-Komponenten, Transportrollen, Interroll, 11AZS20D03300, Engineering Materials & Industrial Hardware, Conveyor Components, Conveyor Rollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.