Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interroll PVC Transportrolle Ø 40mm x 300mm, Federbelastet Spindel 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3015768
Hersteller:
     Interroll
Herst.-Nr.:
     1041S40F43 - 300
EAN/GTIN:
     5059045852704
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
interroll förderrolle
Rollenlänge = 300mm
Rollendurchmesser = 40mm
Rohrmaterial = PVC
Spindelgröße = 8mm
Innere Rahmenbreite = 310mm
Spindelform = Rund
Befestigungstyp = Federbelastet
Spindelmaterial = Stahl zinkplattiert
Gesamtlänge = 330mm

40 mm Ø. PVC-Rollen bieten Geräuschisolierung, Widerstand gegenüber Chemikalien und Korrosion, Stoßfestigkeit und geringere Neigung zu Abrieb. Sie sind leichtgewichtig und leicht zu reinigen. Diese sind mit Wälzlagern ausgestattet und haben federbelastete, einfache Spindeln ohne Gewinde. Sie sind wahlweise erhältlich mit drei Durchmessern und einer breiten Auswahl an Längen, um die meisten Bandtransport-Anforderungen zu erfüllen. Runde Spindeln Spindelmaterial mit Farbcodierung (verzinkter Stahl - gelbe Endkappen; Edelstahl - graue Endkappen)
Weitere Informationen:
Rollenlänge:
300mm
Rollendurchmesser:
40mm
Rohrmaterial:
PVC
Spindelgröße:
8mm
Innere Rahmenbreite:
310mm
Spindelform:
Rund
Befestigungstyp:
Federbelastet
Spindelmaterial:
Stahl zinkplattiert
Gesamtlänge:
330mm
Weitere Suchbegriffe: förderrolle, 3015768, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Fördertechnik-Komponenten, Transportrollen, Interroll, 1041S40F43300, Engineering Materials & Industrial Hardware, Conveyor Components, Conveyor Rollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.