Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Näherungsschalter
>
optischer Näherungsschalter
>
Artikel
Optek Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 1,3 mm, NPN Ausgang
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-301606
Hersteller:
OPTEK
Herst.-Nr.:
OPB706B
EAN/GTIN:
5059045999133
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Reflektierend
Erfassungsbereich = 1,3 mm
Ausgangstyp = NPN
Anschlusstyp = Drahtanschluss
Lichtquelle = Infrarot
Gehäusematerial = Kunststoff
Sensoren für reflektierende Objekte OPB706. Der Optek OPB706 besteht aus einer Infrarot-Leuchtdiode (LED) und einem NPN-Silizium-Fototransistor, die nebeneinander auf parallelen Achsen in einem schwarzen Kunststoffgehäuse montiert sind. Der OPB706 verfügt über eine LED und einen Fototransistor, die in dunklen, Infrarot-durchlässigen Kunststoff eingeformt sind, um die Beeinträchtigung durch Umgebungslicht zu reduzieren. Der Fototransistor reagiert auf Licht vom Impulsgeber, wenn ein reflektierendes Objekt das Sichtfeld des Geräts passiert. Geeignet für eine Vielfalt von Anwendungen wie zum Beispiel kontaktlose reflektierende Installationen, Montagelinien, Maschinenautomation und Sicherheit sowie Endlagensensoren.
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Reflektierend
Erfassungsbereich:
1,3 mm
Ausgangstyp:
NPN
Anschlusstyp:
Drahtanschluss
Lichtquelle:
Infrarot
Gehäusematerial:
Kunststoff
... >
Automation
>
Sensoren
>
Optische Näherungsschalter
Weitere Suchbegriffe:
Optoelektronischer Sensor
,
Optokoppler
,
Näherungsschalter optisch
,
optischer Näherungsschalter
,
optischer Näherungssensor
,
näherungsschalter optische
,
näherungsschalter
,
301606
,
Automation
,
Sensoren
,
Optische Näherungsschalter
,
Optek
,
OPB706B
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Photoelectric Sensors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,51*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Bidirektional Zähler LED-Display 6-stellig, Impulse, max. 20kHz, 230 V ac, 0 → 99,99
RS Pro
8086627
ab € 48,79*
Zubehör
RS PRO Sensor-Prüfgerät für 18 Vdc / 35 mA Testen von Näherungsschaltern
RS Pro
8399875
ab € 65,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen