Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SCR Thyristor 35A TO-247AC 1200V 600A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-301619
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-40TPS12A-M3
EAN/GTIN:
     5059040964518
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 35A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = TO-247AC
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Spitzenstrom = 600A
Montage-Typ = THT
Gate-Triggerstrom max. = 40mA
Gate-Triggerspannung max. = 2.5V
Haltestrom max. = 150mA
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 15.87 x 5.31 x 20.7mm
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch = 1200V

Phasenanschnittsteuerungs-Thyristoren, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
35A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
TO-247AC
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Spitzenstrom:
600A
Montage-Typ:
THT
Gate-Triggerstrom max.:
40mA
Gate-Triggerspannung max.:
2.5V
Haltestrom max.:
150mA
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
15.87 x 5.31 x 20.7mm
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch:
1200V
Weitere Suchbegriffe: 301619, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Vishay, VS40TPS12AM3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,24*
€ 6,48*
€ 6,90*
ab € 2,40*
€ 8,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK10-0.006-00-104
ab € 0,67*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 574/25 SA
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.