Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sub-D Power-Steckverbinder, Buchse, Lötanschluss, Kupferlegierung, Gold über Nickel, 1mΩ max, Leistung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sub-D Power-Steckverbinder, Buchse, Lötanschluss, Kupferlegierung, Gold über Nickel, 1mΩ max, Leistung
RS PRO Sub-D Power-Steckverbinder, Buchse, Lötanschluss, Kupferlegierung, Gold über Nickel, 1mΩ max, Leistung
Artikel-Nr.:
     108EL-3016834
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3016834
EAN/GTIN:
     5056111981160
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Gender = Buchse
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Anschlussart = Löten
Kontakttyp = Leistung
Nennstrom = 20A
Länge = 18.1mm

Die genauen Daten der Einsätze hängen vom Mittelkontakt ab. Leistungs-/Koaxkontakte:. Eine Serie von Kontakten für den Einsatz in Steckverbindergehäusen mit gemischter Anordnung einschließlich Leistungs-, Koaxial- und Hochspannungstypen. Leiterplattenbohrungen für Koaxstifte und -buchsen: 4 Bohrungen, Ø 1,3 mm, mit 5,08 mm Rastermaß plus Mittelbohrung, Ø 1,3 mm Einsätze zur Leiterplattenmontage können nicht für Leiterplattensteckverbinder mit rechtwinkligem Anschluss verwendet werden. Die Leiterplattenbohrungen für Leistungskontakte mit 20 A und 40 A haben einen Durchmesser von 2,85 bzw. 3,75 mm. Einrastbare Kontakte werden mit Werkzeug (Best.-Nr. ; 485-221 485-221 ) entfernt. Steckverbinder der Serie 'M' nach DIN41612 können auch mit Gehäusen Serie D mit gemischter Kontaktbelegung benutzt werden 50 Ohm Koaxkontakte (gerade), zum Anschluss von Kabeln der Serie RG178B/U und RG174A/U. Abschirmung mit einer Crimpzange (Best.-Nr. ; 470-099 470-099 ) anschließen und Mittelkontakt anlöten. Kontakte werden mit Werkzeug (Best.-Nr. ; 485-221 485-221 ) entfernt.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Anschlussart:
Löten
Kontakttyp:
Leistung
Nennstrom:
20A
Länge:
18.1mm
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, 3016834, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Kontakte, RS PRO, FMP008S1041731120080, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.