Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Steckverbinder
>
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
>
D-Sub-Steckverbinder Zubehör
>
Artikel
TE Connectivity AMPLIMITE Hülse für Metallgehäuse oder alle Kunststoffsteckverbinder (HDP, HDF oder HDE)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3018212
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
3-747579-2
EAN/GTIN:
5059040552265
Suchbegriffe:
3018212
Steckverbinder
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
D-Sub-Steckverbinder Zubehör
Zubehörtyp = Hülse
Serie = AMPLIMITE
AMPLIMITE-Aderendhülsen für Kits mit Abschirmungsteilen für D-Sub-Steckverbinder der Serie HDC-20, HDP-22 und HDE-20. AMPLIMITE-Aderendhülsen für Kits mit Abschirmungsteilen für D-Sub-Steckverbinder der Serie HDC-20, HDP-22 und HDE-20. Diese Aderendhülsen bestehen aus verzinntem weichgeglühtem Stahl mit einer Gehäusegröße von 1–3 und haben eine "gestufte" Bauweise außer Best.-Nr. ; 717-4669 717-4669 , die über eine "gerade" Bauweise verfügt. Die Größe der gewählten Aderendhülse ist vom Durchmesser des Kabels abhängig (siehe Tabelle). Crimpzangen siehe Bestell-Nr. ; 301-8278 301-8278 und ; 301-8262 301-8262
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Hülse
Serie:
AMPLIMITE
... >
Steckverbinder
>
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
>
D-Sub-Steckverbinder Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
TE Connectivity
,
37475792
,
Connectors
,
USB, D Sub & Computing Connectors
,
D Sub Connector Accessories
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,52*
€ 5,3788
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity CERTI-CRIMP II Hand Crimpzange 4.8mm² → 6,3mm², 4.8 → 6.3mm² für AMPLIMITE HD-20 Aderendhülsen,
TE Connectivity
948761-1
ab € 376,05*
Zubehör
TE Connectivity Hand Crimpzange für AMPLIMITE HD-20 Aderendhülsen
TE Connectivity
948761-2
ab € 426,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen