| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-3020625 Herst.-Nr.: 207019-1 EAN/GTIN: 5059040630406 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte = 36 Anzahl der Reihen = 9 Raster = 5mm Gender = Stecker Serie = Metrimate Zur Verwendung mit = Quadratraster-Stift- und -Buchsensteckverbinder Gehäuseausrichtung = Gerade Länge = 27.84mm Gehäusematerial = Thermoplast
Metrimate-Steckergehäuse für Quadratraster-Steckverbinder von TE Connectivity. Für den Einsatz mit Standard-Crimpkontakten Typ III+ (separat erhältlich, siehe Best.-Nr. ; 160-0932 160-0932 ) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte: | 36 | Anzahl der Reihen: | 9 | Raster: | 5mm | Gender: | Stecker | Serie: | Metrimate | Zur Verwendung mit: | Quadratraster-Stift- und -Buchsensteckverbinder | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Länge: | 27.84mm | Gehäusematerial: | Thermoplast |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |