Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Antirutschpad, Klebstoff, Rund, 3mm, Schwarz, ø 38mm, Nitril, +70°C max.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Antirutschpad, Klebstoff, Rund, 3mm, Schwarz, ø 38mm, Nitril, +70°C max.
RS PRO Antirutschpad, Klebstoff, Rund, 3mm, Schwarz, ø 38mm, Nitril, +70°C max.
Artikel-Nr.:
     108EL-3022902
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3022902
EAN/GTIN:
     5056111981245
Suchbegriffe:
3022902
Konstruktionsmaterialien und indust...
Vibrationsdämpfungs- und Ausgleichk...
Dämpfungspads
Montagetyp = Klebstoff
Stärke = 3mm
Farbe = Schwarz
Durchmesser = 38mm
Material = Nitril
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -20°C

Dicke aller Unterlagen: 3 mm. Rutschfeste Unterlagen/Füße. Selbstklebende Füße in zwei Materialtypen und zwei Formen erhältlich:. Nitril - Ideal für den Einsatz mit den Nivellierfüßen aus unserem Programm. Nitril verfügt über einen hohen Reibungskoeffizienten und ist überaus beständig gegenüber den meisten Chemikalien. Hält Dauertemperaturen von -20 °C bis +70 °C stand. Dychem - Bietet extrem hohe Rutschsicherheit, nimmt Stöße und Vibrationen auf; nicht leitfähig, ungiftig, hält Temperaturen von 0 °C bis +50 °C stand.
Weitere Informationen:
Montagetyp:
Klebstoff
Stärke:
3mm
Farbe:
Schwarz
Durchmesser:
38mm
Material:
Nitril
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 4 Stück (ab € 1,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,17*
€ 14,48
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,93*
€ 14,20
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,15*
€ 13,27
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,08*
€ 12,00
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,83*
€ 11,70
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 9,60*
€ 11,42
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,60*
€ 9,04
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.