Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC IS3000, Rc 1/4 Überdruck Druckschalter, 125 V ac, 125 V dc, 250 V ac, 30V dc → 8bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMC IS3000, Rc 1/4 Überdruck Druckschalter, 125 V ac, 125 V dc, 250 V ac, 30V dc → 8bar
Artikel-Nr.:
     108EL-3025759
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     IS3000-F02
EAN/GTIN:
     5059039808861
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
druckluftschalter smc
druckluftschalter
Betriebsdruck max. = 8bar
Druck Typ = Überdruck
Anschluss = Rc 1/4
Geeignete Medien = Luft, Gas
Nennspannung = 125 V ac, 125 V dc, 250 V ac, 30V dc
Anschlussgewinde Größe = 1/4 Zoll
Serie = IS3000
Kontaktfunktionen = Öffner, Schließer
Anschluss - Gewindestandard = Rc
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperatur max. = +60°C

Serie IS 3000 Druckschalter. Druckeinstellung mit Schraube und Schutz der Einstellung mit Mutter. Hohe Betriebsfrequenz: 1 Durchgang pro Sekunde. Lebensdauer mehr als 10 Millionen Zyklen. Relaisausgang 1 Schließer-Öffner.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
8bar
Druck Typ:
Überdruck
Anschluss:
Rc 1/4
Geeignete Medien:
Luft, Gas
Nennspannung:
125 V ac, 125 V dc, 250 V ac, 30V dc
Anschlussgewinde Größe:
1/4 Zoll
Serie:
IS3000
Kontaktfunktionen:
Öffner, Schließer
Anschluss - Gewindestandard:
Rc
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: druckluftschalter 8bar, 3025759, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, SMC, IS3000F02, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 58,30*
€ 74,77*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 56,79*
€ 75,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.