Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Koaxial Adapter
>
BNC Adapter
>
Artikel
HF Adapter, BNC - BNC, 50Ω, Male - Weiblich, T-Abzweig, 1GHz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3034961
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
3034961
EAN/GTIN:
5056111981511
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC T-Adapter
adapter bnc 50 ohm
Adaptertyp = Zweifach-BNC-Buchse auf Stecker
Adapter Typ A = BNC
Adapter Typ B = BNC
Gender A = Male
Gender B = Weiblich
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = T-Abzweig
Betriebsfrequenz = 1GHz
Kontaktbeschichtung = Gold
Länge = 38.2±0.3mm
Gehäusebeschichtung = Nickel
Kontaktmaterial = Messing
RS Pro T-Stück 50 Ω HF-Adapter BNC-Stecker auf BNC-Buchse, 1 GHzSie müssen eine BNC-Buchse in zwei umwandeln, um eine schnelle HF-Verbindung zwischen Koaxialkabeln herzustellen? Dieser 50-Ω-Torpostenadapter aus der RS Pro Serie ermöglicht Ihnen genau das. Das vernickelte Gehäuse, die Muttern und Unterlegscheiben sind korrosionsbeständig. Ein vergoldeter Mittenkontakt optimiert die Signalübertragung mit einem maximalen Kontaktwiderstand von 1,5 mΩ am Mittenkontakt und 0,5 mΩ am Außenkontakt. Das Gerät übersteht mindestens 500 Steckzyklen. Dieser HF-Adapter hat eine Betriebsspannung von 335 V und ist spannungsfest bis 750 V. Der 38,2±0,3 mm lange COAX-Adapter hat eine Betriebsfrequenz von 1 GHz. Seine Sicherheit wurde gemäß einer Reihe internationaler Normen geprüft. Das bedeutet, dass Ihre Geräte nicht durch elektrostatische Entladung beschädigt werden (ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007). Diese Art von Adapter ist für eine Vielzahl von Anwendungen einschließlich Videosignalisierung und Prüfgeräte geeignet.Eigenschaften und Vorteile• BNC-Buchse auf 2 x BNC-Buchse Goalpostenadapter • HF-Adapter • Impedanz von 50 Ω • Vernickeltes Gehäuse, um Korrosion zu widerstehen • Vergoldete Kontakte für optimale Signalübertragung • 38,2 ±0,3 mm • Anwendungen umfassen Videosignalisierungs- und Prüfgeräte • Betriebstemperaturbereich von -65 bis +85 °C. • Betriebsfrequenz von 1 GHz • Isolationswiderstand von 5000 mΩ für eine Minute • Interner Isolator aus PTFERS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Zweifach-BNC-Buchse auf Stecker
Adapter Typ A:
BNC
Adapter Typ B:
BNC
Gender A:
Male
Gender B:
Weiblich
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
T-Abzweig
Betriebsfrequenz:
1GHz
Kontaktbeschichtung:
Gold
Länge:
38.2±0.3mm
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Kontaktmaterial:
Messing
... >
Steckverbinder
>
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
>
Koaxial Adapter
Weitere Suchbegriffe:
adapter bnc
,
bnc adapter t-stück
,
3034961
,
Steckverbinder
,
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
,
Koaxial Adapter
,
RS PRO
,
N1303905000211000
,
Connectors
,
RF Coaxial Connectors & Adapters
,
Coaxial Adapters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,74*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen