Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleffmann & Weese Anschlagwinkel, 100 mm x 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3048342
Hersteller:
     Kleffmann & Weese
Herst.-Nr.:
     3048342
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Flachwinkel
Haarwinkel
flachwinkel
Klingenlänge = 100 mm
Klingenbreite = 70 mm
Anzahl der Maßeinheiten = 1

Flachwinkel. DIN 875//2 Lehrenstahl Ungehärtet
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
100 mm
Klingenbreite:
70 mm
Anzahl der Maßeinheiten:
1
Weitere Suchbegriffe: 3048342, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Kleffmann & Weese, 608100X70MM, Hand Tools, Measuring & Marking, Engineers Squares, MikronTec
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.