Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleffmann & Weese Anschlagwinkel, 200 mm x 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kleffmann & Weese Anschlagwinkel, 200 mm x 130 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3048370
Hersteller:
     Kleffmann & Weese
Herst.-Nr.:
     608 200X130MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Haarwinkel
haarwinkel
Klingenlänge = 200 mm
Klingenbreite = 130 mm
Anzahl der Maßeinheiten = 1

Flachwinkel. DIN 875//2 Lehrenstahl Ungehärtet
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
200 mm
Klingenbreite:
130 mm
Anzahl der Maßeinheiten:
1
Weitere Suchbegriffe: 3048370, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Kleffmann & Weese, 608200X130MM, Hand Tools, Measuring & Marking, Engineers Squares, MikronTec
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.