Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleffmann & Weese Anschlagwinkel, 150 mm x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kleffmann & Weese Anschlagwinkel, 150 mm x 100 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3048437
Hersteller:
     Kleffmann & Weese
Herst.-Nr.:
     609 150X100MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Haarwinkel
haarwinkel
Klingenlänge = 150 mm
Klingenbreite = 100 mm
Anzahl der Maßeinheiten = 1

DIN 875//2. Anschlagwinkel Typ 609. Anschlagwinkel aus Lehrenstahl, ungehärtet
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
150 mm
Klingenbreite:
100 mm
Anzahl der Maßeinheiten:
1
Weitere Suchbegriffe: 3048437, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Kleffmann & Weese, 609150X100MM, Hand Tools, Measuring & Marking, Engineers Squares, MikronTec
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.