Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikronTec Edelstahl Maßstab biegsam, metrisch 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MikronTec Edelstahl Maßstab biegsam, metrisch 150mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3048780
Hersteller:
     MikronTec
Herst.-Nr.:
     3048780
EAN/GTIN:
     5060641249553
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Länge = 150mm
Metrisch oder zöllig = metrisch
Material/Stoff = Edelstahl
Flexibel = Ja
Faltbar = Nein

Biegsame Maßstäbe. Gehärteter Federbandstahl Rostfrei Teilung: mm / 1/2 mm
Weitere Informationen:
Länge:
150mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Material/Stoff:
Edelstahl
Flexibel:
Ja
Faltbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Normallineal, Stahllineal, Technikerlineal, Werkstattlineal, maßstab 0.15m edelstahl, kontrollmaßstab, maßstab edelstahl, 3048780, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Lineale, MikronTec, 901150MM, Hand Tools, Measuring & Marking, Rulers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
8850-001
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.