Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikronTec Edelstahl Lineal für ebene Flächen biegsam, metrisch 300mm x 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MikronTec Edelstahl Lineal für ebene Flächen biegsam, metrisch 300mm x 13mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3048819
Hersteller:
     MikronTec
Herst.-Nr.:
     901 300MM
EAN/GTIN:
     5060641243742
Suchbegriffe:
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Werkstattlineal
Länge = 300mm
Metrisch oder zöllig = metrisch
Material/Stoff = Edelstahl
Breite = 13mm
Flexibel = Ja
Faltbar = Nein

Biegsame Maßstäbe. Gehärteter Federbandstahl Rostfrei Teilung: mm / 1/2 mm
Weitere Informationen:
Länge:
300mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Material/Stoff:
Edelstahl
Breite:
13mm
Flexibel:
Ja
Faltbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: stahllineal 300 mm, stahllineal, 3048819, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Lineale, MikronTec, 901300MM, Hand Tools, Measuring & Marking, Rulers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
8850-001
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.