Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikronTec Edelstahl Maßstab biegsam, metrisch 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MikronTec Edelstahl Maßstab biegsam, metrisch 1m
Artikel-Nr.:
     108EL-3048831
Hersteller:
     MikronTec
Herst.-Nr.:
     901 1000MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Länge = 1m
Metrisch oder zöllig = metrisch
Material/Stoff = Edelstahl
Flexibel = Ja
Faltbar = Nein

Biegsame Maßstäbe. Gehärteter Federbandstahl Rostfrei Teilung: mm / 1/2 mm
Weitere Informationen:
Länge:
1m
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Material/Stoff:
Edelstahl
Flexibel:
Ja
Faltbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: maßstab 1 m edelstahl, kontrollmaßstab, kontrollmaßstab 1m, 3048831, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Lineale, MikronTec, 9011000MM, Hand Tools, Measuring & Marking, Rulers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.