Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Lehren
>
Wasserwaagen
>
Artikel
MikronTec 1100 200 mm Wasserwaage, 200mm, ±0,1 mm/m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-3048960
Hersteller:
MikronTec
Herst.-Nr.:
3048960
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Wasserwaage
Wasserwaagen
wasserwaage 20cm
wasserwaage
Länge = 200mm
Genauigkeit = ±0,1 mm/m
Modellnummer = 1100 200 mm
Präzisions-Wasserwaage. DIN 877 Empfindlichkeit 0,1mm/m Prismatische Sohle (150°) Mit Längs- und Querlibelle Gehäuse aus Spezialguß Lieferung im Holzetui
Weitere Informationen:
Länge:
200mm
Genauigkeit:
±0,1 mm/m
Modellnummer:
1100 200 mm
... >
Handwerkzeuge
>
Messen & Markieren
>
Wasserwaagen und Neigungsmesser
Weitere Suchbegriffe:
3048960
,
Handwerkzeuge
,
Messen & Markieren
,
Wasserwaagen und Neigungsmesser
,
MikronTec
,
1100200MM
,
Hand Tools
,
Measuring & Marking
,
Spirit Levels & Inclinometers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,85*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,78*
€ 369,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,16*
€ 360,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,01*
€ 336,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,76*
€ 311,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,85*
€ 291,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Wasserwaage, Typ Wellenwasserwaage, 200mm, 1 Libelle/n, 0,02 mm/m
RS Pro
7857890
ab € 292,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen