| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3049137 Herst.-Nr.: 1724 1-7MM EAN/GTIN: 5060641256056 |
| |
|
| | |
| Typ = Radienlehre Metrisch oder zöllig = Metrisch Metrisches Maß max. = 7mm Metrisches Maß min. = 1mm
Radiuslehre Nr. 1724. Konkave und konvexe Lehren Für das Prüfen von erhöhten und versenkten Kurven zur Darstellung von Teilen eines Kreises Gefrästes Design mit Befestigungsmutter Weitere Informationen: | | Typ: | Radienlehre | Metrisch oder zöllig: | Metrisch | Metrisches Maß max.: | 7mm | Metrisches Maß min.: | 1mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3049137, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Radiuslehren, MikronTec, 172417MM, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Radius Gauges, Kleffmann & Weese |
| | |
| |