| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3049159 Herst.-Nr.: 1724 7,5-15MM EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ = Radienlehre Metrisch oder zöllig = Metrisch Blatt-Anzahl = 16 Metrisches Maß max. = 15mm Metrisches Maß min. = 7.5mm
Radiuslehre Nr. 1724. Konkave und konvexe Lehren Für das Prüfen von erhöhten und versenkten Kurven zur Darstellung von Teilen eines Kreises Gefrästes Design mit Befestigungsmutter Weitere Informationen: | | Typ: | Radienlehre | Metrisch oder zöllig: | Metrisch | Blatt-Anzahl: | 16 | Metrisches Maß max.: | 15mm | Metrisches Maß min.: | 7.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3049159, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Radiuslehren, MikronTec, 17247,515MM, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Radius Gauges |
| | |
| |