Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V80H NiMH Knopfzellen Akku, ø 15.5mm 3.6V / 80mAh, Löt Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Varta V80H NiMH Knopfzellen Akku, ø 15.5mm 3.6V / 80mAh, Löt Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-3052751
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     55608603059
EAN/GTIN:
     4043752228441
Suchbegriffe:
Akku Printmontage
Batterie Printmontage
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Nennspannung = 3.6V
Kapazität = 80mAh
Größe = V80H
Durchmesser = 15.5mm
Chemie = NiMH
Anschlusstyp = PCB Pin
Betriebstemperaturbereich = -20 → +65°C

NiMH-Knopfzellen/Knopfzellenbatterien von Varta. Varta NiMH-Knopfzellenbatterien sind versiegelte, schlanke Akkus, die Ihnen hohe Leistung und eine lange Lebensdauer bieten. Die vielen Vorteile der NiMH-Akkus sind: Hohe Kapazität, ausgezeichnete Ladung und Entladung, keine Memory-Effekte und absolut sicher. Die Batterien sind standardmäßig oder mit einem Etikett erhältlich und verfügen über eine GCE-Elektrode, die Ihnen eine leistungsfähige Überladung und eine geringe Selbstentladung mit flacher Entladespannung bietet. Eigenschaften und Vorteile. NiMH-Knopfzellenbatterie (Nickel-Metall-Hydrid). abgedichtet. Leiterplatten-Anschlussklemmen. Ausgezeichnete Überladefähigkeit. Niedrige Selbstentladung (20 %). Flache/stabile Entladespannung. Lange Lebensdauer. Breiter Temperaturbereich. 0 % Blei, Mercury und Cadmium. Verschiedene Größen erhältlich. Breiter Temperaturbereich. Flache Bauweise. Typische Anwendungen:. RTC-Backup. Speicherpufferung. Sensornetzwerkversorgung. Varta NiMH-Akkus erhältlich. Best.-Nr. ; 3052751 3052751 , Teil 55608603059, Kapazität 80 mAh, Größe V80H, 3,6 V, Leiterplattenstift. Best.-Nr. ; 3052789 3052789 , Teil 55615602059, Kapazität 150 mAh, Größe V150H, 2,4 V, Leiterplattenstift. Best.-Nr. ; 3052795 3052795 , Teil 55615603059, Kapazität 150 mAh, Größe V150H, 3,6 V, Leiterplattenstift. Best.-Nr. ; 3065533 3065533 , Teil 55602302059, Kapazität 16 mAh, Größe V15H, 2,4 V, Leiterplattenstift. Häufig gestellte Fragen. Kann ich alte und neue Batterien mischen?. Es wird empfohlen, alle Batterien gleichzeitig zu ersetzen, ohne alte und neue Batterien zu mischen. Mischbatterien können die optimale Leistung von Geräten beeinträchtigen und Leckagen verursachen. Wie werden NiMH-Akkus gelagert?. Bewahren Sie die Batterien immer in ihrer
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3.6V
Kapazität:
80mAh
Größe:
V80H
Durchmesser:
15.5mm
Chemie:
NiMH
Anschlusstyp:
PCB Pin
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +65°C
Weitere Suchbegriffe: Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Knopfzelle Akku, Knopfzellen-Akku, Knopfzellenakku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, knopfzelle nimh 3,6v, akku printmontage, akku printmontage 3,6v, 3052751, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Knopfzellen Akkus, Varta, 55608603059, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Button Rechargeable Batteries
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,79*
€ 13,21*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,26*
€ 17,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
525843
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.