Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Guitel Hervieu Drehlager Lenkrolle, Rad ø 100mm, 70kg, Ges H. 121mm, Rad B. 24mm, Einfachbolzen, Gummi-Material


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3062629
Hersteller:
     Guitel Hervieu
Herst.-Nr.:
     313802
EAN/GTIN:
     3396803138024
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen 100 mm
lenkrolle
Raddurchmesser = 100mm
Belastung = 70kg
Montagetyp = Einfachbolzen
Bremsen beinhaltet = Nein
Gesamthöhe = 121mm
Radbreite = 24mm
Drehrichtung = Drehlager
Reifen-Material = Gummi
Gehäusematerial = Galvanisierter Stahl
Anzahl der Befestigungslöcher = 1
Größe Befestigungslöcher = 10.5mm
Gewichtsklasse = Leichte Einsätze
Nabenmaterial = Polypropylen

Graue Gummirollen, leichte Beanspruchung. Institutionelle Rollen mit einem abriebfreien, massiven thermoplastischen Gummireifen an einem Polypropylen-Copolymer-Rad. Geschraubte Welle, mit hellgrauem ABS-Gewindeschutz. Drehbar auf zwei Kronenlagern und durch ein Mittelloch befestigt. Glatte Bohrung. Anwendungen: leichte Geräte für Institutionen, Werbeanzeigen und Mobiliar.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
100mm
Belastung:
70kg
Montagetyp:
Einfachbolzen
Bremsen beinhaltet:
Nein
Gesamthöhe:
121mm
Radbreite:
24mm
Drehrichtung:
Drehlager
Reifen-Material:
Gummi
Gehäusematerial:
Galvanisierter Stahl
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Größe Befestigungslöcher:
10.5mm
Gewichtsklasse:
Leichte Einsätze
Nabenmaterial:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: 3062629, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, Guitel Hervieu, 313802, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.