Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Guitel Hervieu Drehlager Lenkrolle, Rad ø 32mm, 12kg, Ges H. 42mm, Rad B. 12mm, 45 x 30mm, Platte, Gummi-Material


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3064287
Hersteller:
     Guitel Hervieu
Herst.-Nr.:
     55021100
EAN/GTIN:
     3396805502113
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen gummiräder
lenkrolle
Raddurchmesser = 32mm
Belastung = 12kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Nein
Gesamthöhe = 42mm
Radbreite = 12mm
Drehrichtung = Drehlager
Reifen-Material = Gummi
Gehäusematerial = Galvanisierter Stahlmm
Abmessungen der Befestigungsplatte = 45 x 30mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 4mm
Gewichtsklasse = Leichte Einsätze
Nabenmaterial = Polypropylen

Light-duty, low-diameter castors. Pressed steel furniture castors. The plate attachment is fixed or can pivot on a crown bearing. Solid, non-marking grey rubber tyre and grey polypropylene wheel. Smooth bore and riveted shaft. For use with furniture and workshop equipment.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
32mm
Belastung:
12kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Nein
Gesamthöhe:
42mm
Radbreite:
12mm
Drehrichtung:
Drehlager
Reifen-Material:
Gummi
Gehäusematerial:
Galvanisierter Stahlmm
Abmessungen der Befestigungsplatte:
45 x 30mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
4mm
Gewichtsklasse:
Leichte Einsätze
Nabenmaterial:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: 3064287, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, Guitel Hervieu, 55021100, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.