Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Lenkrolle
>
Lenkrolle mit Feststeller
>
Artikel
Guitel Hervieu Fest Lenkrolle, Rad ø 32mm, 12kg, Ges H. 42mm, Rad B. 12mm, 45 x 30mm, Platte, Gummi-Material
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3064293
Hersteller:
Guitel Hervieu
Herst.-Nr.:
55121100
EAN/GTIN:
3396805512112
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrollen gummiräder
Raddurchmesser = 32mm
Belastung = 12kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Nein
Gesamthöhe = 42mm
Radbreite = 12mm
Drehrichtung = Fest
Reifen-Material = Gummi
Gehäusematerial = Galvanisierter Stahlmm
Abmessungen der Befestigungsplatte = 45 x 30mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 4mm
Gewichtsklasse = Leichte Einsätze
Nabenmaterial = Polypropylen
Light-duty, low-diameter castors. Pressed steel furniture castors. The plate attachment is fixed or can pivot on a crown bearing. Solid, non-marking grey rubber tyre and grey polypropylene wheel. Smooth bore and riveted shaft. For use with furniture and workshop equipment.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
32mm
Belastung:
12kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Nein
Gesamthöhe:
42mm
Radbreite:
12mm
Drehrichtung:
Fest
Reifen-Material:
Gummi
Gehäusematerial:
Galvanisierter Stahlmm
Abmessungen der Befestigungsplatte:
45 x 30mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
4mm
Gewichtsklasse:
Leichte Einsätze
Nabenmaterial:
Polypropylen
... >
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
>
Laufrollen und Räder
>
Lenkrollen
Weitere Suchbegriffe:
lenkrolle
,
lenkrolle anschraubplatte
,
3064293
,
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
,
Laufrollen und Räder
,
Lenkrollen
,
Guitel Hervieu
,
55121100
,
Engineering Materials & Industrial Hardware
,
Castors & Wheels
,
Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,88*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen