Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schlauchanschluss 2Zoll 2Zoll-Gewinde Edelstahl Buchse 17 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-307235
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     307235
EAN/GTIN:
     5056112281382
Suchbegriffe:
Gewinde Schlauchanschluss
Schlauchanschluss
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Schlauch Innendurchmesser = 2Zoll
Gewindegröße = 2Zoll
Schlauch-Endverbindertyp = Nockenschlosskupplung
Gehäusematerial = Edelstahl
Fitting Typ = Buchse
Verbinder Richtung = Gerade
Maximaler Arbeitsdruck = 17 bar

RS PRO V20
Weitere Informationen:
Schlauch Innendurchmesser:
2Zoll
Gewindegröße:
2Zoll
Schlauch-Endverbindertyp:
Nockenschlosskupplung
Gehäusematerial:
Edelstahl
Fitting Typ:
Buchse
Verbinder Richtung:
Gerade
Maximaler Arbeitsdruck:
17 bar
Weitere Suchbegriffe: schlauchanschluss 2" edelstahl, schlauchkupplung 2 zoll, schlauchkupplung edelstahl, 307235, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schlauchfittings, RS PRO, C200SS, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3626633
ab € 8,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.