| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-307421 Herst.-Nr.: 104945 DILM32-XTED11-10(RAC240) EAN/GTIN: 5059039096237 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Zeitrelais Zeitfunktion = Analog (Rückfallverzögerung) Zeitbereich = 0.5 → 10s Betriebsspannung = 400 V ac Serie = DILMmm
Einschaltverzögerung, Ausschaltverzögerung und elektronischer S/D-Zeitgeber. Anschluss für elektronische Zeitgeber für die Montage oben auf der X-Start-Schützserie von DILM7 bis DILM32 sowie DILA-Relais.Sie können nicht mit anderen oben montierten Modulen kombiniert werden. 1 Öffnerkontakt + 1 Schließerkontakt wird mit jedem Zeitgeber mitgeliefert. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Zeitrelais | Zeitfunktion: | Analog (Rückfallverzögerung) | Zeitbereich: | 0.5 → 10s | Betriebsspannung: | 400 V ac | Serie: | DILMmm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Möller-Zeitrelais, Nachlauf-Relais, Nachlaufrelais, Zeitrelais, zeitrelais rückfallverzögert, nachlaufrelais, 307421, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze-Zubehör, Eaton, 104945DILM32XTED1110(RAC240), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Accessories |
| | |
| |