| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-307538 Herst.-Nr.: 104946 DILM32-XTED11-100(RA24) EAN/GTIN: 5059039096183 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Zeitrelais Zeitfunktion = Analog (Rückfallverzögerung) Zeitbereich = 5 → 100s Betriebsspannung = 400 V ac Serie = DILMmm
Einschaltverzögerung, Ausschaltverzögerung und elektronischer S/D-Zeitgeber. Anschluss für elektronische Zeitgeber für die Montage oben auf der X-Start-Schützserie von DILM7 bis DILM32 sowie DILA-Relais.Sie können nicht mit anderen oben montierten Modulen kombiniert werden. 1 Öffnerkontakt + 1 Schließerkontakt wird mit jedem Zeitgeber mitgeliefert. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Zeitrelais | Zeitfunktion: | Analog (Rückfallverzögerung) | Zeitbereich: | 5 → 100s | Betriebsspannung: | 400 V ac | Serie: | DILMmm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Möller-Zeitrelais, Zeitrelais, eaton zeitrelais rückfallverzögert, eaton zeitrelais, zeitrelais rückfallverzögert, 307538, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze-Zubehör, Eaton, 104946DILM32XTED11100(RA24), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Accessories |
| | |
| |