Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions LED Einbaumessgerät für Spannung H 21.29mm B 33.93mm T. 24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata Power Solutions LED Einbaumessgerät für Spannung H 21.29mm B 33.93mm T. 24mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3075495
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMS-20PC-0/5-24RL-C
EAN/GTIN:
     5059041647120
Suchbegriffe:
Frequenz-Digitalanzeige
Prozessanzeige
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Messfunktion = Spannung
Anzeigentyp = LED
Ausschnitt-Höhe = 21.29mm
Ausschnitt-Breite = 33.93mm
Tiefe = 24mm
Temperatur min. = 0°C
Temperatur max. = +60°C

Prozesssteuerungsmonitor Murata Power SolutionsDer Prozesssteuerungsmonitor Murata Power Solutions ist die weltweit kleinste, voll ausgestattete Anzeigeeinheit. Der DIP-Schalter und die Potenziometer nehmen Hunderte von Kombinationen aus Eingangsspannung und Ausgangsanzeige auf. Dadurch entfällt praktisch die Notwendigkeit kostspieliger, langer Vorlaufzeit, Fabrikspecials″ in Anwendungen, die mehrere verschiedene Messbereiche verwenden. Eine im Lieferumfang enthaltene Blendenbaugruppe verfügt über Metallbefestigungen und eine Gummidichtung, die die Tafelmontage vereinfacht und eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Umgebungsstaub und Feuchtigkeit bietet. All diese hervorragenden Eigenschaften machen das Gerät zum perfekten Messgerät für Prototypen und OEM, 0-5-V-Eingang, Prozesssteuerungsüberwachung. Im Lieferumfang enthalten: EinbaurahmenEigenschaften und VorteileGeeignet für Eingänge mit 0–5 V und 0–10 V Große, gut ablesbare LED-Anzeige mit 0,37 Zoll/9,4 mm Auswahl von 5 LED-Stromversorgungs-/Farboptionen Hohe Eingangsimpedanz, 100 kOhm 5-V- bis 40-V-Modell zieht 9 mA typ. Miniaturgröße: 1,38 Zoll x 1,25 Zoll x 0,95 Zoll Hochwertige Einstellungen für 20-Drehung, Spanne (Verstärkung) und Null (Versatz) Bereich und Dezimalpunkte über DIP-Schalter auswählbar Vibrationsfestes Gehäuse Zuverlässige Schraubklemmen-Eingangsanschlüsse Hunderte von verschiedenen Eingabe-/Auslese-Kombinationen Ausschnitthöhe von 21,29 mm, Breite von 33,93 mm und Tiefe von 24 mm Schraubklemmen-Eingangsanschlüsse Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 60 °C.ZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Messfunktion:
Spannung
Anzeigentyp:
LED
Ausschnitt-Höhe:
21.29mm
Ausschnitt-Breite:
33.93mm
Tiefe:
24mm
Temperatur min.:
0°C
Temperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Voltmeter, murata voltmeter, frequenz digitalanzeige, 3075495, Automation, Prozessautomation, Multifunktions-Einbaumessgeräte, Murata Power Solutions, DMS20PC0524RLC, Automation & Control Gear, Process Control, Multi Function Panel Meters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 70,30*
€ 92,58*
1 Tag
474
Frei Haus
ab € 64,80*
€ 97,33*
€ 6,90*
ab € 75,10*
€ 105,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,58*
€ 110,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,06*
€ 96,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
DMS-BZL3-C
ab € 3,93*
Zubehör
Murata
DMS-BZL4-C
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.