Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M GTI Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin Schwarz, Ø 3.2mm, Länge 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-307796
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     857760
EAN/GTIN:
     8712403529263
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3m
schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 3.2 mm, 4.8 mm, 6.4 mm, 9.5 mm, 12.7 mm, 19mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = Assortment
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Schlauchlänge = 150mm
Material = Polyolefin
Serie = GTI
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
3.2 mm, 4.8 mm, 6.4 mm, 9.5 mm, 12.7 mm, 19mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
Assortment
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Schlauchlänge:
150mm
Material:
Polyolefin
Serie:
GTI
Weitere Suchbegriffe: 307796, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, 3M, 857760, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 64,65*
€ 77,65*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 64,85*
€ 79,59*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 65,95*
€ 79,71*
17 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 6,99*
ab € 66,11*
€ 81,92*
Lager 108
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 77,90*
€ 95,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,73*
€ 100,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.