Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Endschalter
>
Antriebskopf
>
Artikel
Eaton Betätigungselement zur Verwendung mit Serie LS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-308317
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
266133 LS-XS
EAN/GTIN:
4015082661335
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Betätigungselement
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Zubehörtyp = Betätigungselement
Zur Verwendung mit = Serie LS
Titan-Endschalter mit Kunststoffgehäuse von Eaton. Diese Serie von einfach zu bedienenden Endschaltern von Eaton bietet eine Vielzahl von kompakten Sicherheitsstellungsschaltern für den weltweiten Einsatz. Eigenschaften und Vorteile. Der Endschalter von Eaton hat eine Schutzart IP66 in Kunststoffgehäusen Die Betätigungsköpfe können in einer Auswahl von 8 Positionen installiert werden Der Endschalter ist für den Einsatz mit elektronischen Geräten geeignet Die Schalter haben wartungsfreie und vibrationsfeste Käfigklemmen Standardwirkungs- oder Sprungkontaktkontakte, mit Optionen für vorzeitigen Bruch (EB) oder späten Bruch (LB) verfügbar Interlocked gegenüberliegende Kontakte für positiven Betrieb LSE-Versionen verfügen über einen elektronisch einstellbaren Betriebspunkt und eine sichtbare Statusanzeige. Anwendungen und Anwendungen. Ein Endschalter besteht aus einem Betätigungselementkopf, einem Schaltergehäuse und einer Buchse und wird zur Steuerung von Maschinen als Teil eines Steuerungssystems in vielen Arten von industriellen Anwendungen verwendet. Zu den Endschalteranwendungen gehören: Fahrtreppen Lebensmittel- und Getränkeindustrie Elektromontagegeräte Materialhandhabung
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Betätigungselement
Zur Verwendung mit:
Serie LS
... >
Schalter
>
Endschalter und Positionsschalter
>
Endschalter-Betätiger und Betätigungsköpfe
Weitere Suchbegriffe:
Eaton-Rollentaster
,
eaton antriebskopf
,
antriebskopf
,
308317
,
Schalter
,
Endschalter und Positionsschalter
,
Endschalter-Betätiger und Betätigungsköpfe
,
Eaton
,
266133LSXS
,
Switches
,
Limit & Position Switches
,
Limit Switch Actuators & Operating Heads
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1886
3 Tage
10
€ 6,40*
ab € 8,01*
€ 11,06*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,35*
€ 11,53*
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,53*
€ 11,79*
Lager 4981
3 Tage
18
€ 4,95*
ab € 8,69*
€ 12,01*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,71*
€ 12,39*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton 106806 LS-S11S-SW Endschalter 400 V 6 A Kuppenstößel IP66, IP67 1 St.
Eaton
106806
ab € 15,91*
Zubehör
Eaton 266105 LS-11S Endschalter 400 V 6 A Kuppenstößel IP66, IP67 1 St.
Eaton
266105
ab € 15,34*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Endschalter, Stößel, 1 Schließer/1 Öffner, IP66, IP67, Kunststoff, 4A
Eaton
272020 LS-11S-SW
ab € 15,87*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Endschalter, Stößel, SPST-NC, SPST-NO, Schließer/Öffner, IP 65, Isolierter Kunststoff, 24 V ac 6A
Eaton
176881 LS-11S-CC
ab € 20,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen