Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten
>
Speicherdrossel
>
Artikel
Würth WE-FI Speicherdrossel Induktivität, Sintermetall-Kern, 130 μH, ±20%, 2.9A, Anschlusskabel / R-DC 90mΩ, Ø 17.5mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3088817
Hersteller:
Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
74470292
EAN/GTIN:
5059042760415
Suchbegriffe:
Speicherdrossel
würth elektronik speicherdrossel
speicherdrossel
speicherdrossel 2,9a
Induktivität = 130 μH
Gleichstrom max. = 2.9A
Montageart = Anschlusskabel
Gleichstromwiderstand max. = 90mΩ
Toleranz = ±20%
Durchmesser = 17.5mm
Tiefe = 13mm
Abmessungen = 17.5 (Dia.) x 13mm
Kernmaterial = Sinterstahl
Anschlussraster = 14mm
Serie = WE-FI
Betriebstemperatur min. = -25°C
Wurth Ringkerndrosseln Serie WE-FI/SI. Drahtinduktivitäten der Serie WE-FI von Würth Elektronik haben einen magnetischen Pulverkern und sind ideal für die Verwendung als Lagerentstörer in Chopper-Reglern oder als Filter oder Glättungsdrosseln zur Entstörung in Thrystor- oder Triac-Schaltkreisen geeignet. Die Nennwerte basieren auf Empfehlungen der verschiedenen Hersteller von Chopper-Regler-ICs. Anwendungsbereich. Geringe Eisenverluste Gute Lagerfähigkeit Geringes abgestrahltes Rauschen Verzinnte Lötanschlussklemmen für eine einfache Montage Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis Induktivitätstoleranz: ±20 %. Filter-/Glättungsdrosseln bis 10 MHz
Weitere Informationen:
Induktivität:
130 μH
Gleichstrom max.:
2.9A
Montageart:
Anschlusskabel
Gleichstromwiderstand max.:
90mΩ
Toleranz:
±20%
Durchmesser:
17.5mm
Tiefe:
13mm
Abmessungen:
17.5 (Dia.) x 13mm
Kernmaterial:
Sinterstahl
Anschlussraster:
14mm
Serie:
WE-FI
Betriebstemperatur min.:
-25°C
... >
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten
>
Induktivitäten bedrahtet
Weitere Suchbegriffe:
3088817
,
Passive Bauelemente
,
Induktivitäten
,
Induktivitäten bedrahtet
,
Wurth Elektronik
,
74470292
,
Passive Components
,
Inductors
,
Leaded Inductors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen