Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex FM Sub-D Steckverbinder B Buchse , 5-polig , Tafelmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex FM Sub-D Steckverbinder B Buchse , 5-polig , Tafelmontage Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-3089208
Hersteller:
     FCT from Molex
Herst.-Nr.:
     FM5W5S-K121 / 1727040034
EAN/GTIN:
     5060641220712
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 5
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Tafelmontage
Steckverbindertyp D = Sub-D mixed Kontakt
Anschlussart = Löten
Gemischte Kontaktanordnung = 5W5
Gehäusematerial = Stahl
Länge = 53.0mm
Breite = 12.5mm
Serie = FM
Seriennummer = 172704°C

'D'-Steckverbindungen mit Lötanschluss. Stecker- und Buchsengehäuse mit Lötanschlüssen an den Signalkontakten. Die Gehäusetypen sind wie folgt definiert: z.B. ein 7W2 -Gehäuse kann 7 Mischkontakte aufnehmen (2 davon sind Leistungs- oder Koax-Kontakte), siehe Zeichnung. Leistungs- und Koax-Kontakte (separat erhältlich) sind auf die entsprechenden Stecker- und Buchsengehäuse abgestimmt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckverbindertyp D:
Sub-D mixed Kontakt
Anschlussart:
Löten
Gemischte Kontaktanordnung:
5W5
Gehäusematerial:
Stahl
Länge:
53.0mm
Breite:
12.5mm
Serie:
FM
Seriennummer:
172704°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, 3089208, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, FCT from Molex, FM5W5SK1211727040034, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
814039
ab € 9,29*
Zubehör
RS Pro
3016834
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.