Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interroll Vezinkte Stahl Transportrolle Ø 50mm x 600mm, Innengewinde Spindel 12mm, 2000N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3089775
Hersteller:
     Interroll
Herst.-Nr.:
     17X3JAALAE - 600
EAN/GTIN:
     5059045695479
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
interroll förderrolle
Rollenlänge = 600mm
Rollendurchmesser = 50mm
Rohrmaterial = Stahl zinkplattiert
Spindelgröße = 12mm
Innere Rahmenbreite = 610mm
Belastung = 2000N
Spindelform = Rund
Befestigungstyp = Innengewinde
Spindelmaterial = Stahl
Fördergeschwindigkeit max. = 2m/s
Gewichtsklasse = Raue Einsätze
Gesamtlänge = 610mm

50 mm Durchmesser, verzinkter Stahl für mittlere Beanspruchung. Stahlrollen sind biegebeständig und haben hohe Belastbarkeit. Sie sind aus verzinktem Stahl oder Edelstahl. Alle sind mit Wälzlagern ausgestattet. Stahlrolle und Welle Polymerendkappen und Halbpräzisionslager
Weitere Informationen:
Rollenlänge:
600mm
Rollendurchmesser:
50mm
Rohrmaterial:
Stahl zinkplattiert
Spindelgröße:
12mm
Innere Rahmenbreite:
610mm
Belastung:
2000N
Spindelform:
Rund
Befestigungstyp:
Innengewinde
Spindelmaterial:
Stahl
Fördergeschwindigkeit max.:
2m/s
Gewichtsklasse:
Raue Einsätze
Gesamtlänge:
610mm
Weitere Suchbegriffe: förderrolle, 3089775, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Fördertechnik-Komponenten, Transportrollen, Interroll, 17X3JAALAE600, Engineering Materials & Industrial Hardware, Conveyor Components, Conveyor Rollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.