Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klaxon Flashguard QBS, Xenon Blitz Signalleuchte Orange, 12 V dc, 24 V dc, Ø 85mm x 81mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Klaxon Flashguard QBS, Xenon Blitz Signalleuchte Orange, 12 V dc, 24 V dc, Ø 85mm x 81mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3095770
Hersteller:
     Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
     QBS-0054
EAN/GTIN:
     5060641254335
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Versorgungsspannung = 12 V dc, 24 V dc
Lichtart = Blitz
Linsenfarbe = Orange
Montageart = Oberflächenmontage
Lampen-Typ = Xenon
Stromart = DC
Sockeldurchmesser = 85mm
Gehäusefarbe = Weiß
Lampe inbegriffen = Ja
Serie = Flashguard QBS
Höhe = 81mm
Temperatur min. = -20°C

Klaxon SignalleuchteDie orangefarbene Streulichtleuchte Klaxon DC mit Xenon-Blitzröhren ist mit einem Diffusor für bessere Sichtbarkeit und Lichtverteilung ausgestattet. Die Signalleuchte besteht aus weißem, hochwertigem Polycarbonat. Dieser wasserdichte Blitzschutz umfasst einen Terminal Block und einen 27 mm tiefen Sockel, der mit einer Dichtung und Tülle geliefert wird. Er ist eine ideale Visual Signalleuchte für Sicherheitsalarm, Notfallwarnung und allgemeine Signalisierung.Eigenschaften und VorteileDer Versorgungsspannungsbereich liegt zwischen 12 V dc und 24 V dc Einfache Installation mit First-Fix-Option bei Standardmodell Kompakte, ultramoderne schlanke Erscheinung Oberflächen- oder Kastenmontage mit rückseitigem Kabelzugang Der vandalensichere Sicherheitsverriegelungsmechanismus Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 70 °C.ZertifizierungenSchutzart IP67
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc, 24 V dc
Lichtart:
Blitz
Linsenfarbe:
Orange
Montageart:
Oberflächenmontage
Lampen-Typ:
Xenon
Stromart:
DC
Sockeldurchmesser:
85mm
Gehäusefarbe:
Weiß
Lampe inbegriffen:
Ja
Serie:
Flashguard QBS
Höhe:
81mm
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Xenon-Signalleuchte, kontrollleuchte 12 v ip67, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, 3095770, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Klaxon, QBS0054, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,16*
€ 26,48*
€ 6,90*
ab € 23,34*
€ 34,06*
1 Tag
177
€ 14,99*
ab € 39,55*
€ 56,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
PEL 230/12-2
ab € 48,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.