Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
Xenon-Signalleuchte
>
Artikel
Klaxon Flashguard QBS, Xenon Blitz Signalleuchte Orange, 12 V dc, 24 V dc, Ø 81mm x 54mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3095972
Hersteller:
Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
QBS-0043
EAN/GTIN:
5060641288330
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Versorgungsspannung = 12 V dc, 24 V dc
Lichtart = Blitz
Linsenfarbe = Orange
Montageart = Oberflächenmontage
Lampen-Typ = Xenon
Stromart = DC
Sockeldurchmesser = 81mm
Gehäusefarbe = Weiß
Lampe inbegriffen = Ja
Serie = Flashguard QBS
Höhe = 54mm
Temperatur min. = -20°C
Klaxon SignalleuchteDie orangefarbene Streulichtleuchte Klaxon DC mit Xenon-Blitzröhren ist mit einem Diffusor für bessere Sichtbarkeit und Lichtverteilung ausgestattet. Es hat eine flache Bauweise und besteht aus hochwertigem Polycarbonat. Dieser wasserdichte Blitzschutz umfasst eine Schraube und eine Nylon-Flügelmutter und wird mit einer Montagedichtung und einem Kabel von 40 cm geliefert. Diese Signalleuchte wurde für Anwendungen mit geringem Platzangebot entwickelt und ist ideal für die Frontplattenmontage.Eigenschaften und VorteileDie Versorgungsspannung beträgt 12 V dc/24 V dc Extrem flaches Xenon Einfache Installation mit festem Sockel bei Standardmodellen Kompakte, ultramoderne schlanke Erscheinung Weißes, hochwertiges Gehäuse aus Polycarbonat Keine Stromaufnahme bei Anschluss in umgekehrter Polarität – geeignet für Feueralarmanwendungen Vandalensicherer Sicherheitsverriegelungsmechanismus Die Betriebstemperatur liegt zwischen -20 °C und 40 °C.ZertifizierungenSchutzart IP67
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc, 24 V dc
Lichtart:
Blitz
Linsenfarbe:
Orange
Montageart:
Oberflächenmontage
Lampen-Typ:
Xenon
Stromart:
DC
Sockeldurchmesser:
81mm
Gehäusefarbe:
Weiß
Lampe inbegriffen:
Ja
Serie:
Flashguard QBS
Höhe:
54mm
Temperatur min.:
-20°C
... >
Automation
>
Signalgeber
>
Leuchtmelder
Weitere Suchbegriffe:
Meldelampe
,
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
Warnlampe
,
Warnleuchte
,
Xenon-Signalleuchte
,
kontrollleuchte 12 v ip67
,
kontrolllampe
,
kontrolllampe 12v
,
3095972
,
Automation
,
Signalgeber
,
Leuchtmelder
,
Klaxon
,
QBS0043
,
Automation & Control Gear
,
Automation Signalling
,
Beacons
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,36*
€ 22,50*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 21,87*
€ 30,54*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO, Xenon Blitz Signalleuchte Orange, 18 → 30 V dc, Ø 76mm x 50mm
RS Pro
1879652
ab € 31,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen