Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schlüsselrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schlüsselrolle
RS PRO Schlüsselrolle
RS PRO Schlüsselrolle
Artikel-Nr.:
     108EL-3102092
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3102092
EAN/GTIN:
     5056111982815
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
Schlüsselbandrolle
Schlüsselrolle
Typ = Schlüsselrolle
Anzahl pro Packung = 1

Einziehbare Schlüsselkette von RS ProDank dieser einziehbaren Schlüsselkette aus unserer RS Pro Serie war das Sichern Ihrer Schlüssel noch nie so einfach. Mit seiner 600 mm langen Kette können Sie Schlüssel auf Armlänge verwenden, ohne sie lösen zu müssen. Die Kette besteht aus Edelstahl, einem strapazierfähigen Material für den Einsatz in schweren Anwendungen. Er kann bis zu 284 g tragen, sodass Sie mehrere große Schlüssel oder sogar einige kleine Werkzeuge mitnehmen können. All dies ist in einem robusten Stahlgehäuse untergebracht, das einen noch größeren Schutz unter rauen Bedingungen bietet. Es gibt zwei Befestigungslöcher, mit denen sie sicher an einem Gürtel befestigt werden können, um einen einfachen Zugang und einen zuverlässigen Halt zu ermöglichen.Diese Schlüsselkette wurde gründlich getestet, um sicherzustellen, dass der Aufroller hält und in rauen Umgebungen eingesetzt werden kann. Dieses vielseitige Produkt wurde für Schlüssel entwickelt und eignet sich für eine Vielzahl von Trageanwendungen.Eigenschaften und Vorteile• Einziehbare Schlüsselkette • Schlüsselrolle mit Durable • Die Länge der Edelstahlkette beträgt 600 mm • Kann bis zu 284 g tragen • Geeignet für den Transport mehrerer großer Schlüssel oder kleiner Werkzeuge • Entspricht den elektrostatischen Steuerungsstandards ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007RS PRO.Mit unserer Eigenmarke RS PRO bieten wir Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen, preiswerten Produkten für mehr Wahlmöglichkeiten. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
Weitere Informationen:
Typ:
Schlüsselrolle
Anzahl pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselrollo, schlüsselanhänger aus edelstahl, schlüssel anhänger, schlüssel-anhänger edelstahl, 3102092, Sicherheit & Eisenwaren, Schlüsselschränke & Tresore, Schlüsselzubehör, RS PRO, 0007002, Security & Ironmongery, Key Cabinets & Safes, Key Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
866563
ab € 15,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.