Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris Kupplung Gerade G Mit Gewinde 1/8Zoll Buchse Messing


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Legris Kupplung Gerade G Mit Gewinde 1/8Zoll Buchse Messing
Legris Kupplung Gerade G Mit Gewinde 1/8Zoll Buchse Messing
Artikel-Nr.:
     108EL-3108315
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0155 10 10
EAN/GTIN:
     5059041676106
Suchbegriffe:
Gewinde Kupplung
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde
Anschlussrichtung = Gerade
Fitting Typ = Kupplung
Gewinde Standard 1 = G
Gewindegröße 1 = 1/8Zoll
Fitting Typ 1 = Buchse
Gewinde Standard 2 = G
Gewindegröße 2 = 1/8Zoll
Fitting Typ 2 = Buchse
Material = Messing

Buchse mit zweigängigem Innengewinde. Die doppelte Buchsenhülse aus Messing verfügt über ein Zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde (BSP). Zum Verbinden von Rohrleitungen Rohre für Wasserversorgungs- und Heizsysteme.
Weitere Informationen:
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Mit Gewinde
Anschlussrichtung:
Gerade
Fitting Typ:
Kupplung
Gewinde Standard 1:
G
Gewindegröße 1:
1/8Zoll
Fitting Typ 1:
Buchse
Gewinde Standard 2:
G
Gewindegröße 2:
1/8Zoll
Fitting Typ 2:
Buchse
Material:
Messing
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, 3108315, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, Legris, 01551010, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,04*
€ 10,08*
8 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,95*
ab € 7,52*
€ 10,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,08*
€ 12,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,96*
€ 11,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,50*
€ 11,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,92*
€ 10,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,64*
€ 10,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,04*
€ 8,38
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,408* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.