Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris Kupplung Gerade G Mit Gewinde 1/4Zoll Buchse Messing


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3108321
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0155 13 13
EAN/GTIN:
     5059041481465
Suchbegriffe:
Gewinde Kupplung
gewinde kupplung
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde
Anschlussrichtung = Gerade
Fitting Typ = Kupplung
Gewinde Standard 1 = G
Gewindegröße 1 = 1/4Zoll
Fitting Typ 1 = Buchse
Gewinde Standard 2 = G
Gewindegröße 2 = 1/4Zoll
Fitting Typ 2 = Buchse
Material = Messing

Buchse mit zweigängigem Innengewinde. Die doppelte Buchsenhülse aus Messing verfügt über ein Zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde (BSP). Zum Verbinden von Rohrleitungen Rohre für Wasserversorgungs- und Heizsysteme.
Weitere Informationen:
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Mit Gewinde
Anschlussrichtung:
Gerade
Fitting Typ:
Kupplung
Gewinde Standard 1:
G
Gewindegröße 1:
1/4Zoll
Fitting Typ 1:
Buchse
Gewinde Standard 2:
G
Gewindegröße 2:
1/4Zoll
Fitting Typ 2:
Buchse
Material:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 3108321, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, Legris, 01551313, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,95*
ab € 9,40*
€ 12,93*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 10,63*
€ 15,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,68*
€ 18,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,22*
€ 18,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,27*
€ 16,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,34*
€ 15,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,05*
€ 15,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,63*
€ 12,65
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,126* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.