Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris Kupplung Gerade G Mit Gewinde 3/4Zoll Buchse Messing


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3108359
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0155 27 27
EAN/GTIN:
     5059041676090
Suchbegriffe:
Gewinde Kupplung
gewinde kupplung
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde
Anschlussrichtung = Gerade
Fitting Typ = Kupplung
Gewinde Standard 1 = G
Gewindegröße 1 = 3/4Zoll
Fitting Typ 1 = Buchse
Gewinde Standard 2 = G
Gewindegröße 2 = 3/4Zoll
Fitting Typ 2 = Buchse
Material = Messing

Buchse mit zweigängigem Innengewinde. Die doppelte Buchsenhülse aus Messing verfügt über ein Zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde (BSP). Zum Verbinden von Rohrleitungen Rohre für Wasserversorgungs- und Heizsysteme.
Weitere Informationen:
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Mit Gewinde
Anschlussrichtung:
Gerade
Fitting Typ:
Kupplung
Gewinde Standard 1:
G
Gewindegröße 1:
3/4Zoll
Fitting Typ 1:
Buchse
Gewinde Standard 2:
G
Gewindegröße 2:
3/4Zoll
Fitting Typ 2:
Buchse
Material:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 3108359, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, Legris, 01552727, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,872* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,78*
€ 49,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,67*
€ 48,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,04*
€ 45,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,68*
€ 42,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,41*
€ 42,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,36*
€ 34,94
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.