Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris Edelstahl-Rohrverschraubung Reduzierstück Gerade, R 1/4Zoll x G 1/8Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Legris Edelstahl-Rohrverschraubung Reduzierstück Gerade, R 1/4Zoll x G 1/8Zoll
Legris Edelstahl-Rohrverschraubung Reduzierstück Gerade, R 1/4Zoll x G 1/8Zoll
Artikel-Nr.:
     108EL-3108652
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     1863 13 10
EAN/GTIN:
     5059041160360
Suchbegriffe:
Edelstahl-Reduzierstück
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Geradverschraubung
Fitting Typ = Reduzierstück
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde
Anschlussrichtung = Gerade
Rahmen = Sechskant
Gewindegröße 1 = 1/4Zoll
Gewindegröße 2 = 1/8Zoll
Fitting Typ 1 = Stecknippel
Fitting Typ 2 = Buchse
Gewinde Standard 1 = R
Gewinde Standard 2 = G

Reduzierstück AD auf ID. Reduzierstück aus rostfreiem Stahl 316L mit konischem BSP Außengewinde auf paralleles BSP Innengewinde
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
Reduzierstück
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Mit Gewinde
Anschlussrichtung:
Gerade
Rahmen:
Sechskant
Gewindegröße 1:
1/4Zoll
Gewindegröße 2:
1/8Zoll
Fitting Typ 1:
Stecknippel
Fitting Typ 2:
Buchse
Gewinde Standard 1:
R
Gewinde Standard 2:
G
Weitere Suchbegriffe: Gewinde Reduzier-Stück, Gewinde Reduzierstück, Gewinde Schlauchanschluss, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, Schlauchanschluss, schlauchanschluss edelstahl r1/4, geradverschraubung g1/4, gewinde schlauchanschluss, 3108652, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Gewindefittings aus Edelstahl, Legris, 18631310, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Stainless Steel Pipe Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 12,84*
€ 18,85*
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,95*
ab € 15,30*
€ 20,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1762189
ab € 168,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.